Mini-Radial-Pressbacke mit M-Kontur
Pressbacke MINI M
PRESBACK-MINI-M28
Art.-Nr. 0878800854
EAN 4068362068218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für das radiale Verpressen von M-Konturen
- Durchgehende Spannbereiche von 12 - 35 mm
Datenblätter(X)
Höhe | 50 mm |
Länge | 160 cm |
Breite | 100 mm |
Farbe | Silber |