Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund
Lamellenfächerscheibe Mini-Disc Zirkonkorund
LFSHLFSHB-DISC-MINI-ZK-KST-GD-K120-D50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mini-Lamellenfächerschleifscheibe mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen
Scheiben-∅ 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14
Stabiler Kunststoffteller mit Schnellwechselaufnahme
Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit
Standzeitvergleich: Herkömmliche Fiberscheibe : Mini-Disc = 20 : 1
Weitere Vorteile der Mini-Disc gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:
- Bis zu 20-fach (15-fach) höhere Standzeit der Mini-Disc, insbesondere bei Kantenschliff
- Alle sonstigen Vorteile von Lamellenfächerschleifscheiben gegenüber Fiberscheiben
- Kein Zusetzen und Schmieren
- Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum
- Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich
- Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff
- Höhere Abtragsleistungen
- Kürzere Bearbeitungszeiten
- Deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen für den Anwender
Datenblätter(X)
Alternative zu Schnellwechselsystem-Fiberscheiben, kleinen Schruppscheiben, Schleifstiften, Fächerschleifern, Schleifhülsen, Schleifkappen usw.
Schweißnahtbearbeitung, Flächen-schliff, Entfernen von Lacken und -Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
Durchmesser (Ø) | 50 mm |
Werkzeugaufnahme | 3M Rolocsystem |
Körnung | 120 |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff Trägerteller | Kunststoff |
Drehzahl max. | 30000 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!