Mini-Börse Piccolo
SHSLMAPPE-BEDR-PICCOLO-SCHWARZ-1FARBIG
Art.-Nr. 0824515001
EAN 4047376276086
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus schwarzem Nylon mit PU-Material
- 2 Druckknöpfe
- Mögliche Druckplatzierung
- Druck vorne: 40 x 25 mm
- Druck hinten: 55 x 20 mm
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylongewebe mit PU-Beschichtung |
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Werbebreite x Werbehöhe | 55 x 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!