Mineraal vezelplaat
Mineraalplaat AB
Art.-nr. 089330880
EAN 4038898535683
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geprecoate mineraal vezelplaat voor snelle en gemakkelijke installatie
Niet-brandbaar
Bouwmateriaalklasse DIN 4102-A
Nominale dichtheid 150 kg/m³
Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen
Eenvoudig op te brengen
Uitstekende geluiddempende eigenschappen
Datasheets(X)
Voor gebruik in het systeem
- Brandafdichting W combinatie
- Brandafdichting W1
- Brandafdichting 90
Speciaal voor lichte afdichtingen F90
Voor kabel- en buisafdichtingen met een brandweringstijd van S90 in massieve plafonds/wanden en in lichte bouwconstructies
Materiaal | Minerale vezels |
Lengt x hoogte x dikte | 1000 x 600 x 80 mm |
Dikte | 80 mm |
Hoogte | 600 mm |
Lengte | 1000 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!