Milling connector steel
Milling connector steel
Cod. art. 4952600231
EAN 4056807473864
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Lunghezza (l1) | 57,5 mm |
Larghezza (b1) | 18 mm |
Altezza (h1) | 6,8 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |