Miller için kilit rond. ürün gamı, DIN 6799 Sysko
Miller için kilit rond. ürün gamı, DIN 6799 Sysko
Ürün no. 5964049000
EAN 4046777920154
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 6799 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 985 ADET |
RoHS uyumlu | Evet |
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D10,0
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D12,0
WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D15,0
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D2,3
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D3,2
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D4,0
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D5,0
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D6,0
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D7,0
PUL-MİL PULU-DIN6799-(PHR)-D8,0
PUL-MİL PULU-DIN6799-(PHR)-D9,0