Miljøskap ST30
Miljøskap ST30
KJEMISKAP ST30, MED 4 HYLLER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20772712.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20772713.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enhet laget av robust stålplate
- Pulverlakk av høy kvalitet, lysegrå hoveddel (RAL 7035), dører i trafikkrød (RAL 3020)
- Hengslede dører med låsbar rotasjonslås og tildekket låsesystem
- Sikker og kompatibel lagring av vannforurensende, ikke-brennbare væsker og giftige stoffer i arbeidsområder i samsvar med TRGS 510
- Lastkapasitet per oppsamlingsbeholder: 75 kg med jevnt fordelt last
- Utstyrt med tre oppsamlingsbeholdere (20 liter) og et gulvbrett (30 liter, testet i samsvar med StawaR), oppsamlingsbeholdere kan justeres i høyden i trinn på 25 mm
- Ventilasjonshull i vingedørene gir kontinuerlig luftutveksling
- Eksosport (NW 100) for mekanisk ventilasjon i hjørnet av enheten
Ikke egnet for oppbevaring av brennbare materialer i arbeidsområdet.
For sikker og riktig lagring av vannforurensende materialer i små beholdere.
Bredde x høyde x dybde | 950 x 1950 x 500 mm |
Materiale | Stålplate |
Overflate | Pulverbelagt |
Farge | Grå |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.