Mil başlı vida
M 6/beton için çinko kaplamalı çelik
ÖZEL SAPLAMA BETON IÇIN M6X12
Ürün no. 0902330
EAN 4038898657606
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 60 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |