Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mikrométer, digitális

Digitális mikrométer
DIGITÁLIS-MIKROMÉTER-25MM-50MM

Cikksz. 0715761202
EAN 4052712498848
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
Konzol: kovácsolt acél



Mérési felületek: karbid, csiszolt és tükrösített



Mikrométer hő elleni védelemmel


Nincs méretbeli eltérés



Racsnival


A konzisztens mérési folyamatokhoz



IP 65 védettség (fröccsenő víz és por ellen védett)



Funkciók: Be/Ki/Nulla, ABS/MM/Col, adatkimenet: RS-232



CR 2032 elemmel együtt szállítva

Megjegyzés

Műanyag dobozban szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. hossz mérési tartomány

25-50 mm

Skálaérték

0.001 mm

Mérőorsó menetemelkedés

0.5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk