Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mikrohullámú érzékelő, 12 V

Mikrohullámú érzékelő, 12 V

Cikksz. 0976502431

EAN 4056807745299

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mikrohullámú érzékelő, 12 V

Cikksz. 0976502431
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
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

12 V

Kimeneti feszültség

12 V

Kimeneti teljesítmény

30 W

Max. kimeneti teljesítmény

30 W

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

84,3 mm

Szélesség

45,4 mm

Magasság

18,5 mm

Frekvencia

5,8 GHz

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights