Mikrofiberklut, BASIC
Mikrofiberklut, Basic
MIKROFIBERKLUT POLERING GRØNN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093295.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utmerket rengjøringskraft
- Når tørr
Trekker til seg støv gjennom statisk effekt
- Når våt
Fjerner grov og fettholdig skitt
Rengjør uten bruk av rengjøringsmidler
- Kostnadsbesparende
- Liten innvirkning på miljøet
Uten løkker
Etterlater ingen riper
Kan vaskes i maskin på opptil 60 °C
- Ikke vask med mykgjøringsmiddel
- Lufttørk etter bruk
Kan vaskes opp til 60 °C (ikke bruk tøymykner)
Ideell til stell og pleie av kjøretøy samt poleringsjobber. Når kluten er tørr, trekker den til seg støv og fin avleiring som en magnet, ettersom den har statisk ladning. Når den er fuktet før bruk, kan kluten fjerne grov og fettete smuss.
Materiale | 80 % polyester, 20 % polyamid |
Lengde x bredde | 40 x 40 cm |
Farge | Grønn |
Lengde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Materialtykkelse | 2,5 mm |
Beleggvekt per m² | 300 g |
Produktvekt (per element) | 49,300 g |
Total absorpsjonstid | 30 s |
Absorpsjon på 10 sekunder | 702.5 % |
Maks. absorpsjon | 704.3 % |