Mikrofiber-vaskevott Mikrofiber-vaskevott
Vaskevott
VASKEVOTT GRØNN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stor rengjøringsflate for rask rengjøring
Mikrofiberfrynser
- Håndterer en rengjøringsflate som er 25 ganger større enn tradisjonelle mikrofiberkluter
- Skånsom dyprengjøring
- Rengjøring uten å etterlate striper
Ideell for allergikere, ettersom støv ikke virvles opp
Lang levetid takket være utførelse av høy kvalitet
Vaskevotten er enkel å rengjøre
- Kan vaskes for hånd
- Kan også vaskes i vaskemaskin ved opptil 60 °C (i en vaskepose og uten tøymykner)
Vask vaskevotten for hånd for å rengjøre den, eller vask den i vaskemaskin ved opptil 60 °C (med vaskepose).
For skånsom rengjøring av alle overflater, f.eks. i biler, campingvogner, båter og husholdninger. Dyprengjøring på trange steder (f.eks. sprekker i felger), og i tillegg rengjøring av grove og jevne overflater, er mulig takket være mikrofiberfrynsene på ca. 2,5 cm. Disse dekker hele vaskevotten.
I tillegg etterlater ikke vaskevotten striper. Ettersom støv ikke virvles opp under bruk (støvet samles faktisk opp inne i hansken), kan vaskevotten også brukes av allergikere.
Det kreves ikke rengjøringsmiddel for gjøre rent med vaskevotten Alt du trenger å gjøre, er å væte vaskevotten med vann for å oppnå optimalt resultat. På grunn av de positivt ladede mikrofiberfrynsene, trekker vaskevotten til seg negativt ladede støvpartikler, på samme måte som en magnet. Ved mye søl kan rengjøringseffekten intensiveres ved å bruke et rengjøringsmiddel fra Würth i tillegg.
Materiale | Chenille-mikrofiber |
Farge | Lysegrønn |
Lengde x bredde | 23 x 18 cm |
Kantlengde | 2,5 cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.