Mikrofaserwaschmittel PERFECT
WASHMITT-PERFECT-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigt gründlich, ohne die empfindliche Struktur von Mikrofasertüchern zu beschädigen
- Selbst tiefsitzender Schmutz wird zuverlässig entfernt, während die Fasern spürbar aufgefrischt werden
Datenblätter(X)
Für alle Mikrofasermaterialien und Polierpads.
Im Feinwaschgang bei 40 °C und max. 600 U/min waschen, keinen Weichspüler verwenden. Bei starker Verschmutzung Tücher mit ca. 50 ml Waschmittel vorab einweichen und stets sortenrein waschen. Genaue Dosierung bitte dem Produktetikett entnehmen.
Inhaltsgewicht | 1040 g |
pH-Wert | 11,0 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
Farbe | Hellgelb |
Produktgewicht (per Stück) | 1110,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!