Mikroaktivní utěrka Basic
Mikroaktivní utěrka Basic
UTĚRKA MIKROAKTIV BASIC ZELENÁ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093290.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093295.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093287.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/16093282.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající účinnost čištění
- V suchém stavu
Přitahuje prach díky elektrostatickému efektu
- V mokrém stavu
Odstraňuje hrubé a mastné nečistoty
Čistí i bez použití čisticích prostředků
- Úspora nákladů
- Nízký vliv na životní prostředí
Nezanechává vlákna
Nezanechává škrábance
Lze prát v pračce až na 60 °C
- Neprat s aviváží
- Po použití nechte uschnout na vzduchu
Pratelná do 60 °C (nepoužívejte aviváž)
Datové listy(X)
Ideální pro auto detailing, péči o vozidla a leštění. V suchém stavu přitahuje díky elektrostatickému náboji prach a jemné nečistoty podobně jako magnet. V navlhčeném stavu umožňuje odstraňovat i hrubé a mastné nečistoty.
Materiál | 80% polyester, 20% polyamid |
Délka x šířka | 40 x 40 cm |
Barva | Zelená |
Délka | 40 cm |
Šířka | 40 cm |
Tloušťka materiálu | 2,5 mm |
Plošná hmotnost na m² | 300 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 49,300 g |
Celková doba absorpce | 30 s |
Absorpce za 10 sekund | 702.5 % |
Max. absorpce | 704.3 % |