Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Überzug für Felgenbürste POWER

MIKROAKTIUEBRZG-F.FELGENBUERSTE-POWER

Art.-Nr. 0891350222

EAN 4068362249822

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikroaktiv-Überzug für Felgenbürste POWER

Art.-Nr. 0891350222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfach austauschbar - für dauerhaft strahlende Reinigungsergebnisse.
  • Besteht zu 60 % aus recyceltem Polyester.

  • Made in Germany

  • Durch ein hochwertiges Webverfahren entsteht eine ultraweiche Mikrofaser mit extra langen Fasern – schützt empfindliche Felgenoberflächen zuverlässig vor Kratzern und entfernt selbst hartnäckigen Bremsstaub sowie Straßenschmutz.

  • Der Mikroaktiv-Überzug ist bei 60°C waschbar.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Mikroaktiv-Überzug für unsere Felgenbürste POWER Art.-Nr. 0891350221.

  • Einfach zu wechseln, geeignet für alle Felgenarten - ob lackiert, poliert, hochglanzverdichtet, pulverbeschichtet, aus Aluminium oder Schmiedematerial.

Länge x Breite x Höhe

210 x 80 x 10 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Felgenbürste POWER

FELGBURST-POWER-MIKROAKTIUEBRZG

Strahlend sauberes Reinigungsergebnis ohne Kratzer, sicher für alle Felgenoberflächen