Mikroaktiv-Tuch Polish
Mikroaktiv-Tuch Polish
MIKROAKTIV-TUCH-POLISH
Art.-Nr. 0899900188
EAN 4068362570568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufgrund seiner außergewöhnlichen Materialstärke gleitet es sanft über den Lack, nimmt Rückstände zuverlässig auf und sorgt für ein streifenfreies, brillantes Finish.
- Mikrofaser-Doppelflausch aus Hochleistungs-Mikrofaser
- Deutlich schnelleres Auspolieren als mit konventionellen Tüchern
- Der hohe Polyamid‑Anteil sorgt für eine extrem hohe Flüssigkeits- und Schmutzaufnahme; dadurch erreicht das Tuch eine sehr hohe Saugfähigkeit und extrem weiche Oberfläche
- Einfassband aus Satin für eine besonders lackschonende, kratzfreie Anwendung
- Maschinenwäsche bis 60°C, ohne Weichspüler. Nicht im Trockner trocknen
- Für Langlebigkeit und Erhaltung der Funktion mit Mikrofaser-Waschmittel waschen
- Das Tuch getrennt von stark fusselnden Textilien waschen
Datenblätter(X)
Das Mikrokaktiv‑Tuch Polish ist für das streifen- und kratzfreie Auspolieren und Finishen von lackierten Oberflächen konzipiert. Es eignet sich ideal zur Aufnahme und Entfernung von Wachs- und Politurresten, zur Nach- und Endbehandlung nach Lackversiegelungen/Coatings sowie zum schonenden Abtragen von Schmutz- und Pflegerückständen im Fahrzeug-Detailing. Ebenso verwendbar auf empfindlichen, glatten Oberflächen wie Lack, Kunststoff, Chrom und Glas.
Für das perfekte Finish mit leichtem Druck und mit einer sauberen Tuch-Seite nachpolieren, bis die Oberfläche perfekt klar ist.
Werkstoff | Polyamid/Polyester |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Anthrazit |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Materialstärke | 9 mm |
Flächengewicht pro m² | 1300 g |
Produktgewicht (per Stück) | 220,000 g |
Absorbtion max. | 661 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!