Mikroaktiv-Tuch Glanz
Mikroaktiv-Tuch Glanz
MIKROTUCH-GLANZ-GRAU-40X40CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fusselfrei
- Hologrammfreies Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- Sehr gute Gleitfähigkeit
- Samtige Premium-Qualität
- Extra feine Umkettelung
Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung Staub und feine Beläge wie ein Magnet an. Grober und fettiger Schmutz werden entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.
Waschbar bis 60 °C (keinen Weichspüler verwenden)
Nach der Anwendung lufttrocknen.
Datenblätter(X)
Das Profi-Tuch für Ihren Fahrzeuginnenraum. Ob Sie ihre Displays von Staub und Fingerabdrücken befreien oder ihre hochwertige Innenraumausstattung aus Wurzelholz oder Klavierlack auf Hochglanz bringen möchten. Das Tuch ist aus samtigen Velours hergestellt und schmeichelt allen empfindlichen Oberflächen.
Werkstoff | 80% Polyester, 20% Polyamid |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Grau |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Flächengewicht pro m² | 210 g |
Produktgewicht (per Stück) | 37,834 g |
Absorbtionzeit total | 13 s |
Absorbtion / 10s | 330 % |
Absorbtion max. | 410 % |