Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Tuch BASIC

Mikroaktiv-Tuch Basic
MIKROTUCH-BASIC-HELLGRAU-40X40CM

Art.-Nr. 0899900051

EAN 4068362161780

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikroaktiv-Tuch BASIC

Art.-Nr. 0899900051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege

Hervorragende Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Staubanziehung durch statische Wirkung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz



Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Geringe Umweltbelastung


Kettelfrei, schützt vor Kratzspuren



Waschbar bis 60°C



Empfehlung:


  • Vor der ersten Anwendung waschen

  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen
Hinweis
  • Mikfrofasertuch vor der ersten Anwendung waschen.

  • Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Fahrzeugaufbereitung und -pflege, sowie für Polierarbeiten geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.



Wir empfehlen, das Tuch vor Anwendung auf empfindlichen und hellen Oberflächen zu waschen.

Werkstoff

80% Polyester, 20% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Hellgrau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Materialstärke

3 mm

Flächengewicht pro m²

300 g

Produktgewicht (per Stück)

49,000 g

Absorbtionzeit total

9 s

Absorbtion / 10s

702 %

Absorbtion max.

704 %

Anzahl Tücher

50 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen