Mikroaktiv-Tuch 3D Clean
Mikroaktiv-Tuch 3D Clean
MIKROAKTIV-TUCH-3D-CLEAN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstarkes Tuch optimal für alle Polier, Pflege- und Reinigungsvorgänge dank seiner speziellen Wabenstruktur
Das Universal-Mikroaktivtuch vereint alle Eigenschaften auf die Profis in ihrer täglichen Arbeit besonderen Wert legen
- Extrem hohe Wasseraufnahme
- Fusselfrei
- Kratzfrei
- Schlierenfrei
- Für ein perfektes Hochglanzfinish
Der spezielle Rand des saugstarken Mikrofasertuches gewährleistet eine schonende Reinigung sämtlicher lackierten Oberflächen und sorgt für eine lange Lebensdauer des Tuches
Waschbar bis 60 °C. Keinen Weichspüler verwenden. Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.
Datenblätter(X)
Leistungsstarkes Tuch optimal für alle Polier, Pflege- und Reinigungsvorgänge dank seiner speziellen Wabenstruktur. Das Universal-Mikroaktivtuch vereint alle Eigenschaften auf die Profis in ihrer täglichen Arbeit besonderen Wert legen.
Werkstoff | Mikrofaser |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Rot |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 61,334 g |
Absorbtionzeit total | 30 s |
Absorbtion / 10s | 700 % |
Absorbtion max. | 710 % |