Mikroaktiv-Trockentuch POWER
Mikroaktiv-Trockentuch POWER
MIKROTROCKENUCH-POWER-L
Art.-Nr. 0899900191
EAN 4068362184635
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das randlos verarbeitete Mikroaktiv-Trockentuch POWER nutzt moderne Twisted-Pile-Fasertechnologie
- Dadurch besitzt es eine herausragende Saugkraft und nimmt große Wassermengen auf Oberflächen wie Lack, Glas und Kunststoff in Sekundenschnelle auf
- Extra saugstarke Fasern ermöglichen eine vollständige Trocknung ohne Nacharbeit, was wertvolle Zeit bei der Fahrzeugpflege einspart
- Gleitet über den Untergrund, selbst empfindlichste Lacke werden vor Mikroschäden und Kratzern geschützt
- Fussel-, streifenfreies und makelloses Endergebnis
- Schnelle, zuverlässige und lackschonende Trocknung nach jeder Wäsche
Wir empfehlen das Tuch vor der 1. Anwendung zu waschen.
Datenblätter(X)
- Ideal für die Trocknung von Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen unmittelbar nach der Fahrzeugwäsche
- Für streifenfreie Ergebnisse auf Spiegeln und Scheiben ganz ohne Nachpolieren
- Auch im anspruchsvollen Detailing & Finish nach Wachs- oder Versiegelungsaufträgen zeigt es seine Stärke
- Entwickelt für höchste Ansprüche im Profi- und Werkstattalltag
Um die lange Lebensdauer und maximale Saugfähigkeit zu erhalten, empfehlen wir folgende Pflegetipps
- Nach jedem Einsatz das Tuch gründlich ausspülen
- Separat bei bis zu 60 °C in der Maschine waschen und
- Auf Weichspüler verzichten
- So bleibt die Twisted-Pile-Fasertechnologie dauerhaft leistungsstark und schonend
Werkstoff | 85% Polyester, 15% Polyamid |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Mittelgrau |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Flächengewicht pro m² | 1540 g |
Produktgewicht (per Stück) | 240,000 g |
Absorbtion max. | 872 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!