Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Trockentuch POWER

Mikroaktiv-Trockentuch POWER
MIKROTROCKENTUCH-POWER-XL

Art.-Nr. 0899900192

EAN 4068362184642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikroaktiv-Trockentuch POWER

Art.-Nr. 0899900192
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
Herausragende Wasseraufnahme für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
  • Das randlos verarbeitete Mikroaktiv-Trockentuch POWER nutzt moderne Twisted-Pile-Fasertechnologie

  • Dadurch besitzt es eine herausragende Saugkraft und nimmt große Wassermengen auf Oberflächen wie Lack, Glas und Kunststoff in Sekundenschnelle auf

  • Extra saugstarke Fasern ermöglichen eine vollständige Trocknung ohne Nacharbeit, was wertvolle Zeit bei der Fahrzeugpflege einspart

  • Gleitet über den Untergrund, selbst empfindlichste Lacke werden vor Mikroschäden und Kratzern geschützt

  • Fussel-, streifenfreies und makelloses Endergebnis

  • Schnelle, zuverlässige und lackschonende Trocknung nach jeder Wäsche
Hinweis

Wir empfehlen das Tuch vor der 1. Anwendung zu waschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für die Trocknung von Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen unmittelbar nach der Fahrzeugwäsche

  • Für streifenfreie Ergebnisse auf Spiegeln und Scheiben ganz ohne Nachpolieren

  • Auch im anspruchsvollen Detailing & Finish nach Wachs- oder Versiegelungsaufträgen zeigt es seine Stärke

  • Entwickelt für höchste Ansprüche im Profi- und Werkstattalltag
Anleitung

Um die lange Lebensdauer und maximale Saugfähigkeit zu erhalten, empfehlen wir folgende Pflegetipps


  • Nach jedem Einsatz das Tuch gründlich ausspülen

  • Separat bei bis zu 60 °C in der Maschine waschen und

  • Auf Weichspüler verzichten

  • So bleibt die Twisted-Pile-Fasertechnologie dauerhaft leistungsstark und schonend

Werkstoff

85% Polyester, 15% Polyamid

Länge x Breite

80 x 50 cm

Farbe

Mittelgrau

Länge

80 cm

Breite

50 cm

Flächengewicht pro m²

1490 g

Produktgewicht (per Stück)

610,000 g

Absorbtion max.

872 %

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikrofaserwaschmittel PERFECT

WASHMITT-PERFECT-1LTR

Schonende Reinigung und maximale Faserpflege