Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mikroaktiv-Trockentuch DUO

Mikroaktiv-Trockentuch Duo
MIKROTROCKENTUCH-DUO

Art.-Nr. 0899900195

EAN 4068362187858

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikroaktiv-Trockentuch DUO

Art.-Nr. 0899900195
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
Leistungsstarkes Trockentuch für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
  • Hohe Saugkraft

  • Gründliche Trocknungsleistung

  • Liegt gut in der Hand

  • Besonders feine Mikrofasern nehmen das Wasser von empfindlichen Oberflächen schnell und rückstandslos auf

  • Ohne Schlieren oder Fusseln

  • Feine Faserstruktur und weiche Einfassung für sanftes gleiten über den Lack

  • Besonders schonende Anwendung ohne Kratzer und Mikroverletzungen

  • Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit, es behält auch nach vielen Wäschen seine Form, Weichheit und Saugfähigkeit und wird so zu einem verlässlichen Begleiter bei jeder Fahrzeugpflege
Hinweis

Wir empfehlen das Tuch vor der 1. Anwendung zu waschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dank seiner Größe und den 2 unterschiedlichen Anwendungsseiten eignet sich das Mikroaktiv-Trockentuch DUO ideal für die schnelle und schonende Trocknung von Lack, Glas und Chrom sowie anderen empfindlichen Fahrzeugoberflächen.

Werkstoff

80% Polyester, 20% Polyamid

Länge x Breite

80 x 50 cm

Farbe

Mittelgrau

Länge

80 cm

Breite

50 cm

Materialstärke

2 cm

Flächengewicht pro m²

520 g

Produktgewicht (per Stück)

235,000 g

Absorbtion max.

426 %

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikrofaserwaschmittel PERFECT

WASHMITT-PERFECT-1LTR

Schonende Reinigung und maximale Faserpflege