Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mikroaktif bez Temizle ve Parlatma

Mikrofiber temizlik ve parlatma bezi

Ürün no. 0899900150

EAN 4048539832118

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mikroaktif bez Temizle ve Parlatma

Ürün no. 0899900150

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Pürüzsüz yüzeylerin temizliği ve parlatılması için mikrofiber bez

Mikrofiber yapı


  • Pürüzsüz yüzeylerin optimum temizliği için yüksek teknoloji lifler - %40 daha az çabayla

  • Kimyasal katkı maddeleri olmadan optimum temizlik ve parlatma sonuçları

  • Çizmeden temizlik


Dayanıklı ve sağlam


  • Yırtılmaya dayanıklı bez, çekmeye dirençli

  • Mükemmel nem emilimi

  • Hav bırakmaz

  • Solventlere dirençli


Yüksek emilim


Kendi ağırlığının 4 katını emebilir



60°C'ye kadar yıkanabilir


Yağ veya gres gibi aşırı kirlenme için, bez ticari deterjanlarla yıkanabilir.

Not

Kurutma makinesiyle kurutulmamalıdır

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Cam, krom, boya, paslanmaz çelik, akrilik, plastik, alüminyum ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için uygundur.

Kılavuz

Kullanılmadan önce bez temiz su ile iyice yıkanmalı ve sıkılmalıdır. Ardından, yüzey nemli veya kuru olarak temizlenebilir.

Malzeme

%70 polyester, %30 poliamit

Uzunluk x genişlik

40 x 40 cm

Renk

Antrasit

Uzunluk

40 cm

Genişlik

40 cm

m² başına kaplama ağırlığı

170 g

Ürün ağırlığı (parça başına)

29,600 g

Dayanıklı olduğu ortamlar

Çözücü

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler