Mikroaktif bez Pro-Duo
Pro-Duo mikroaktif bez
MİKROFİBER BEZ-PROFİ DUO-40X40CM-MAVİ
Ürün no. 0899900138
EAN 4049557403090
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İnce lif yapısı
- Boyayı çizmez
- Optimum parlaklık
Yüksek toz toplama
- Optimum temizlik sonuçları
- Yağ kalıntılarını giderir
Kolay bakım
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)
Kuru, nemli veya ıslak olarak kullanın
Üniversal kullanım
Çok az tüy bırakır
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.
Veri sayfaları(X)
Birbirinden farklı çift yüzeyler sayesinde birçok farklı uygulama alanına sahiptir:
Uzun fiber dokuların bulunduğu yüz, özellikle polisaj atıkları gibi parçacıkları ve toz gibi kirleri toplamak için uygundur. Bu yüz, aynı zamanda boyalar üzerinde de oldukça hassastır; tüm boya parçacıkları bezin derinlerine hapsedilebilir ve böylece mikro çizik riski azalır.
Uzun fiber dokuların bulunduğu yüz, aynı zamanda tuşlar-butonlar üzerinde tozlu yer bırakmadan navigasyon cihazı veya fanlar gibi çalıştırma kumandalarına kolay erişebildiği için kokpit alanı için de idealdir.
Bezin pürüzsüz yüzü ise yüzeyleri silmek için uygundur. Boya cilasını kontrol etmek ve ardından parlaklık kazandırmak üzere son adım olarak boyayı silmek için kullanabilirsiniz. Ek olarak bu yüz, genel iç mekan temizlik işleri için de uygundur: Gösterge paneli veya koltuk kılıfları üzerinde kullanabilirsiniz. Koltuk kılıflarındaki (kumaş ve deri) kiri çıkarmak için de nemli bezi kullanın.
Pro Duo mikroaktif bez kuru, ıslak veya nemli halde kullanılabilir. Sonuç olarak bu bez plastik yüzeylerin temizliğinde, polisaj işlemlerinde, jant temizliğinde veya kokpit bakımı için kullanılabilir. Hologram oluşturmadan boyalı yüzeyleri temizlemek ve parlatmak mümkündür.
Bez kuruyken toz ve polisaj artıklarını statik yük sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.
Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin.
Malzeme | %70 polyester, %30 poliamit |
Uzunluk x genişlik | 40 x 40 cm |
Renk | Mavi |
Uzunluk | 40 cm |
Genişlik | 40 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 360 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 80,000 g |
Koparma kuvveti | 120 N |