Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mikroaktif bez, Big

Mikroaktif bez, Big

Ürün no. 0899900135

EAN 4045989854363

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mikroaktif bez, Big

Ürün no. 0899900135

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High-performance microfibre cloth for drying after wet cleaning in the automotive sector
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Mikro elyaf

Uzunluk x genişlik

50 x 70 cm

Renk

Gri

Uzunluk

50 cm

Genişlik

70 cm

m² başına kaplama ağırlığı

412 g

Ürün ağırlığı (parça başına)

152,500 g

Toplam emme süresi

500 s

10 saniye içindeki emme

300 %

Maks. emme

500 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler