Mikroaktif bez Basic
Basic mikroaktif bez
MİKROAKTİF BEZ BASİC-40X40CM-YEŞİL
Ürün no. 0899900050
EAN 4053479202464
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel temizleme gücü
- Statik etkiyle yüzeydeki tozları toplar
- Kısa sürede temizler
Temizlik maddesi olmadan temizler
- Maliyet tasarrufu sağlar
- Çevre dostudur
- Alerjenlere karşı korur
Kolay bakım
- 60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)
- Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin
İnce lif yapısı
Çizik izleri bırakmaz
Veri sayfaları(X)
Araç bakımı ve polisaj işleri için idealdir. Bez kuruyken toz ve ince birikintileri statik yükü sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.
Malzeme | %80 polyester, %20 poliamit |
Uzunluk x genişlik | 40 x 40 cm |
Renk | Yeşil |
Uzunluk | 40 cm |
Genişlik | 40 cm |
Malzeme kalınlığı | 2,5 mm |
m² başına kaplama ağırlığı | 300 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 49,300 g |
Toplam emme süresi | 30 s |
10 saniye içindeki emme | 702,5 % |
Maks. emme | 704,3 % |