Miglioratore prestazioni dell'olio motore
Potenziatore di funzionamento dell'olio motore
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prolunga la durata di servizio del motore
- Protegge contro la bruciatura delle valvole
- Scioglie i depositi sui segmenti del pistone resinificati
- Elimina i residui di olio e sblocca i condotti dell'olio intasati
- Neutralizza gli acidi di combustione
- Integra sostanze attive nell'olio motore usato
- Minimizza la resistenza all'attrito
- Adatto per la diluizione dell'olio con biocarburanti
- Conforme agli standard API più recenti sugli oli motore
Caratteristiche tecniche(X)
Aggiungere il contenuto del flacone all'olio motore a ogni riparazione del motore o a ogni cambio dell'olio. Il miglioratore delle prestazioni dell'olio motore può essere anche aggiunto durante il controllo dell'olio motore.
300 ml sono sufficienti per 4,5 litri di olio motore. 1. 1000 ml sono sufficienti per 10 litri di olio motore.
Dosaggio ideale: 10%. Ridurre l'olio pulito a seconda del livello dell'olio.
Contenuto | 300 ml |
Colore | Verde |
Odore/profumo | Oleoso |
Base chimica | Idrocarburo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,85 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | 180 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.