Miglioratore di prestazioni benzina
Potenziatore di prestazioni della benzina
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulisce il sistema di alimentazione del carburante
Riduce il consumo di carburante grazie all'esatta preparazione del combustibile
Idoneità E10
- Protegge dall'acqua presente nel serbatoio del carburante dovuta alla proprietà igroscopica del carburante E10
- Previene la corrosione
- Pulisce i depositi nel sistema di alimentazione del carburante
Combustione ottimale
Riduce la formazione di gas di scarico nocivi
Caratteristiche tecniche(X)
Rimuove i depositi di vernice e gli accumuli di resina nei tubi, nella pompa della benzina, nel carburatore, nelle estremità delle valvole e nelle valvole. Rimuove anche i residui di ossidazione.
Svuotare il contenuto del flacone nel serbatoio del carburante. La quantità ottimale è di 150 ml per 35-40 litri. 300 ml sono sufficienti per 70-75 litri. Il prodotto è auto-mescolante. Non causa danni se viene miscelata una quantità eccessiva di prodotto.
Contenuto | 300 ml |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Solvente, simile |
Base chimica | Idrocarburo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,799 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Punto di infiammabilità min | -10 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.