Midlertidig nedløpsrør i plast
Midlertidig nedløp i plast
TAKRENNEFOLIE 200MM X 150M
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Trygg fasadebeskyttelse
- Billigere enn plastrør
- Nedløpsutskifting kan brukes for alle avløpsrør opptil 150 mm diameter
Enkel å bruke
- Rask og enkel å feste og fjerne
- Praktisk dispenser forenkler festing
Nedløpsrørsubstituttet brukes når nedløpsrøret fjernes midlertidig, f.eks. for malings- eller rørleggerarbeid. Regnvann ledes dermed gjennom plastrøret i stedet for ned fasaden.
Plasser beholderen på bakken og trekk plastnedløpet oppover mot utløpskummen fra takrennen. Bruk f.eks. strips eller teip til å feste plastnedløpet til koblingspunktet. Det anbefales i tillegg å sikre plastnedløpet på midten og i bunnen.
Materiale | polyetylen - PE |
Folietykkelse | 0,14 mm |
Diameter (Ø) | 200 mm |
Rullengde | 150 m |
Tilleggsartikler | Kabelstropper, art.prefiks. 0502 ...; tape, art.prefiks 0992 ...; klinger, art.prefiks 0715 ... |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.