Microwellenschalter zum Aufclipsen
Microwave-Sensor 230V
SCHALT-EL-MICROWELLEN-SENSOR-230V
Art.-Nr. 0976502496
EAN 4062856568871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Externer Einbau-Microwellensensor (Bewegungsmelder)
- Montage hinter Fronten
- Zum Schalten von LED-Leuchten
- Funktion: An/Aus durch Annäherung
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung | 230 V |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Eurostecker |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 300 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 88,3 mm |
Breite | 45,4 mm |
Höhe | 18,5 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Microwellen-Sensor mit Anschlussleitungen |