Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Microwave sensor 230V

Microwave sensor 230V

Ürün no. 0976502496

EAN 4062856568871

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Microwave sensor 230V

Ürün no. 0976502496
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
External built-in microwave sensor for switching LED lights
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V

Çıkış voltajı

230 V

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

Euro adaptör

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

300 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

88,3 mm

Genişlik

45,4 mm

Yükseklik

18,5 mm

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler