Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Microwave sensor 230V

Microwave sensor 230V

Art.-nr. 0976502496

EAN 4062856568871

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Microwave sensor 230V

Art.-nr. 0976502496
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
External built-in microwave sensor for switching LED lights
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Uitgangsspanning

230 V

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Eurostekker

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

300 mm

Aantal aansluitingen

1 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

88,3 mm

Breedte

45,4 mm

Hoogte

18,5 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie