Microwave sensor 230V
Microwave sensor 230V
Cod. art. 0976502496
EAN 4062856568871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso | 230 V |
Tensione in uscita | 230 V |
Tipo collegamento (principale) | Spina europea |
Tipo collegamento (secondario) | Spina europea |
Lunghezza cavo (principale) | 2000 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 300 mm |
Numero collegamenti | 1 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Lunghezza | 88,3 mm |
Larghezza | 45,4 mm |
Altezza | 18,5 mm |
Frequenza min | 50 Hz |
Frequenza max | 60 Hz |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |