Microwave sensor 230V
Microwave sensor 230V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vstupní napětí | 230 V |
Výstupní napětí | 230 V |
Druh připojení (primární) | Eurozástrčka |
Druh připojení (sekundární) | Eurozástrčka |
Délka kabelu (primární vedení) | 2000 mm |
Délka kabelu (sekundární vedení) | 300 mm |
Počet přípojek | 1 ks |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 88,3 mm |
Šířka | 45,4 mm |
Výška | 18,5 mm |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |