Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Microwave sensor 12V

Microwave sensor 12V

Obj. č. 0976502431
EAN 4056807745299
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
Microwave sensor, plastic, for the automated switching of LED lights
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupní napětí

12 V

Výstupní napětí

12 V

Výstupní výkon

30 W

Max. výstupní výkon

30 W

Počet přípojek

1 ks

Materiál skříně

Plast

Barva pouzdra

Bílá

Délka

84,3 mm

Šířka

45,4 mm

Výška

18,5 mm

Frekvence

5.8 GHz

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Transformátor, příslušenství

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system