Microwave-Sensor
Microwave-Sensor 12 V
SCHALT-EL-MICROWALLEN-SENSOR-EW-12V
Art.-Nr. 0976502431
EAN 4056807745299
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funktion: Licht- an-/ausschalten durch Annäherung
- Im Gegensatz zu einem normalen Bewegungsmelder, kann der Microwave-Raumbewegungssensor unsichtbar im Möbel eingebaut werden, da die Bewegung über Microwellen wahrgenommen wird
- Erfassungsdistanz und Ausschaltverzögerung einstellbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 30 W |
Ausgangsleistung max. | 30 W |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 84,3 mm |
Breite | 45,4 mm |
Höhe | 18,5 mm |
Frequenz | 5,8 GHz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Microwellen-Sensor |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!