Micrómetro de bolso pequeno
Micrómetro de bolso pequeno
Art. 071576 010
EAN 4052712478642
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 100 mm |
Comprimento da garra | 27 mm |
Escala superior de Vernier | 0,05 mm |
Escala inferior de Vernier | 1/20 mm |
Material | Aço inox |
Peso unitário | 89,000 g |
Intervalo mín./máx. de medição de comprimento | 0-100 mm |