Micromètre numérique
Micromètre numérique
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Support : acier forgé
Surfaces de mesure : Carbure, meulées et chevauchantes
Micromètre avec protection thermique
Pas d'écart dimensionnel
Avec cliquet
Pour une mesure de pression constante
Indice de protection IP 65 (poussières et projections d'eau)
Fonctions : Marche/arrêt/zéro, ABS/mm/pouce, sortie de données : RS-232
Fourni avec une pile CR 2032
Livré dans une boîte en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de longueur min./max. | 25-50 mm |
Valeur de Vernier (outil de mesure) | 0.001 mm |
Mesure d'incréments de broche | 0.5 mm |