Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Microfibre cloth Glass

Microfibre cloth Glass

Cikksz. 0899900145

EAN 4065746035989

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Microfibre cloth Glass

Cikksz. 0899900145

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The micro-active glass cloth is ideal for gentle cleaning of delicate surfaces and for a shiny finish
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Poliamid/poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Szürke

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Terméktömeg (darabonként)

50,000 g

Teljes felszívási idő

10 s

Felszívás 10 s alatt

220,41 %

Felszívás max.

240,53 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk