Microfibre cloth Duo 3-pack
Microfibre cloth Duo 3-pack
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | 70 % polyester, 30 % polyamid |
Lengde x bredde | 40 x 40 cm |
Farge | Grå |
Lengde | 40 cm |
Bredde | 40 cm |
Beleggvekt per m² | 360 g |
Produktvekt (per element) | 67,666 g |
Total absorpsjonstid | 15 s |
Absorpsjon på 10 sekunder | 530 % |
Maks. absorpsjon | 710 % |