Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Microfibre cloth Duo 3-pack

Microfibre cloth Duo 3-pack

Cikksz. 0899900148
EAN 4065746418935
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
For a perfect paint finish
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

30% poliamid, 70% poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Szürke

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Felületsúly m²-enként

360 g

Terméktömeg (darabonként)

67.666 g

Teljes felszívási idő

15 s

Felszívás 10 s alatt

530 %

Felszívás max.

710 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk