Meuleuse EWS 17-125-EQ POWER
Meuleuse EWS 17-125-EQ Power
MEULEUSE D'ANGLE EWS 17-125-EQ POWER
Art. N° 57070612
EAN 4056807793191
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge.
Commande de vitesse à 6 niveaux
Permet à l'utilisateur de sélectionner la vitesse idéale selon l'application.
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Dispositif anti-recul
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Accroît considérablement la longévité de la machine.
Capot de protection à réglage rapide et écrou de serrage rapide
- Le capot peut être réglé sans outil.
- L'écrou permet le remplacement des disques sans outil.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1700 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Vitesse à vide min. | 2800 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,6 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Electronique de régime, Motte de régime, Electronique constante, Dispositif anti-retour, Protection anti-redémarrage, Démarrage en douceur, Protection contre les surcharges, Ecrou à serrage rapide, Couvercle à réglage rapide, Amortisseur de vibrations |
Vitesse à vide min./max. | 2800-11000 tr/min |
COUVERCLE DE PROTECTION
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!