Meule boisseau diamant, abrasif
Meule boisseau diamant abrasive avec segment T
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vitesse d'enlèvement élevée et résultat de surface optimal
Amélioration du segment en T spécialement développé pour les meules boisseaux.
Très bonne extraction de la poussière
Association d'un porte-outil ouvert spécial et d'un segment en T.
Utilisable sur pratiquement tous les types de supports abrasifs : béton, brique calcaire, etc.
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 2 sur 4points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Hauteur de segment | 5.5 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!