Meule boisseau diamant Turbo
Meule boisseau diamant, turbo
Art. N° 0668521125
EAN 4052712106330
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Grande longévité et résultats de surface améliorés
Amélioration du bord de ponçage fermé classique.
Bonne extraction
Grâce aux larges ouvertures dans le porte-outil.
Meule pratiquement tous les matériaux classiques
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 3 sur 4points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 1 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Hauteur de segment | 5,5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!