Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Meubelknop T-vorm MK-A 1

Meubelknop, T-vorm, MK-A 1

Art.-nr. 0685001245

EAN 4046777958416

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Meubelknop T-vorm MK-A 1

Art.-nr. 0685001245
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
Gemaakt van roestvast staal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Oppervlaktestructuur

Geborsteld

Glansniveau

Mat

Oppervlak sokkel

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

50 mm

Breedte (B)

12 mm

Hoogte (H)

32 mm

Dikte (D)

6 mm

Lengte van de knop

50 mm

Breedte van de knop

12 mm

Lengte van de voet

15,5 mm

Breedte van de basis

15,5 mm

Sokkelhoogte

26 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraaddiameter

4 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie