Meubelknop MK-ZD 5
Meubelbeslagknop MK-ZD 5
Art.-nr. 0685002240
EAN 4046777996562
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Glansniveau | Mat |
Kleur van de knop | Zilverkleurig |
Materiaal sokkel | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlak sokkel | Verchroomd |
Glansniveau voet | Gepolijst |
Lengte (L) | 57 mm |
Breedte (B) | 57 mm |
Hoogte (H) | 24 mm |
Lengte van de knop | 57 mm |
Breedte van de knop | 57 mm |
Lengte van de voet | 32 mm |
Breedte van de basis | 32 mm |
Sokkelhoogte | 16 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 7 mm |