Metszőolló Kétkomponensű nyéllel
Metszőolló 2K nyéllel
METSZŐOLLÓ-H200MM-2K-MARKOLAT
Cikksz. 071403 928
EAN 4046777124750
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes munkavégzés
- Az ergonomikus kétkomponensű markolat lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos munkavégzést
Kiváló minőségű kivitelezés
- Az optimális vágási teljesítményt a Németországban gyártott, precíziós köszörülésű penge és az acélból kovácsolt, korrózió ellen védett kampó biztosítja
Hosszú élettartam
- A mély nedvhorony megakadályozza a penge összetapadását, mivel jobban elvezeti a növényi nedveket
- A kívülről feltölthető olajtartály folyamatosan zökkenőmentes működést garantál az ollók szétszerelése nélkül
Rugalmasan állítható
- A közbenső zárnak köszönhetően a metszőolló nyitási szöge a kéznek és a vágandó anyagnak megfelelően rugalmasan állítható
- A kötözőhuzal vágásához beépített huzalvágó horony lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést anélkül, hogy folyamatosan szerszámot kellene cserélnie
Adatlapok(X)
Metszéshez gyümölcstermesztés, szőlőművelés, kertészet és tájépítészet során végzett munkáknál
Hosszúság | 200 mm |
Vágóél hossza | 84 mm |
Fa vágási képesség | 20 mm |