Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Metro telescópico

Metro telescópico para instalación de persianas
METRO TELESCOP.PERFILES L3,5M

Nº de art. 0714642110
EAN 4046778046884
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
Herramienta de medición analógica para construcción de persianas. Para mediciones verticales y horizontales

Medición rápida y sencilla de secciones sucesivas


Ahorra mucho tiempo



Secciones telescópicas individuales de aluminio redondo


Extremadamente resistente y sin torsiones; libre de corrosión



Con burbuja horizontal y vertical


La colocación de la herramienta no produce ningún error de medición



Cinta métrica con revestimiento y escala milimétrica


Lecturas exactas y una vida útil prolongada



Ventana de lectura con efecto lupa


Los números se amplían para una lectura más rápida de los resultados de la medición



Ambos extremos equipados con soportes medidores

Aviso

El metro telescópico cumple con la clase de precisión 2 de la CEE

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para construcción de persianas

Rango de medición de longitud mínimo (L min)

0,78 m

Rango de medición máximo de longitud (L max)

3,5 m