Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Metrisk kombinøkkel med skralle 8 deler med POWERDRIV®

Kombinøkkelsett med skralle, 8 deler
KOMBINØKKELSETT MED SKRALLE/VENDER 8 DEL
ZEBRA

Art.-nr. 071426550
EAN 4052712507458
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
Med holdering, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Kombinøkkelsett, med skrallenøkler, 8 deler


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast

  • For rask og enkel tilspenning er den åpne enden fintannet med 72 tenner

  • Maks. moment i tråd med DIN 899

  • Fintannet skralle for rask enhåndsbetjening på de trangeste steder og gjør det mulig å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren



Sikringsringen forhindrer at verktøyet sklir ut av inngrep ved et uhell


  • Ved behov kan verktøyet beveges nedover eller oppover ved hjelp av et lett trykk på ringenden

  • Holderingen er gul forniklet, noe som gjør det enkelt å skille dette verktøyet fra andre lignende verktøy


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Merknad

Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løsne boltene ved hjelp av kjeftenden:


Trekk til boltene med skrallemekanismen i ringen

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Metrisk kombinøkkel med skralle 8 deler med POWERDRIV® inkludert:
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 8 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
8 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 10 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
10 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 12 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
12 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 13 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
13 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 16 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
16 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 17 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
17 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 18 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
18 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x
1 x
Kombinøkkel med skralle

KOMBINØKKEL MED SKRALLE OG VENDER 19 MM

ZEBRA
Beskrivelse:
19 mm
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Antall: 1 x