Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Metrisches Kupferrohr vorisoliert

Kupferrohr vorisoliert Einzelleitung metrisch
RO-CU-VORISO-ENZ-DD12MM-ROHRD12MM

Art.-Nr. 0868530012

EAN 4099618868801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metrisches Kupferrohr vorisoliert

Art.-Nr. 0868530012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzelrohr nach DIN EN 12735-1 mit schwer entflammbarer PE-Stabil CU Isolierung und einer reißfesten Außenhaut
  • Die 12 mm Dämmdicke erfüllt die Mindestanforderung für Kälte-/Klimaleitungen gemäß GEG

  • Kein Verschmutzen des Kupferrohres im Inneren, da die Enden fest verschlossen sind

  • Die zusätzlichen Kunststoffkappen schützen vor den scharfkantigen Rohrenden

  • Im Karton verpackt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Raumklimaanlagen

Außendurchmesser Rohr

12 mm

Rohrwandstärke

1 mm

Mindestdämmdicke für Kälte-/Klimaleitungen gemäß GEG

Ja

Werkstoff Rohr

Kupfer

Werkstoff Dämmstoff

Polyethylen - PE

Werkstoff Außenhaut

PE - Polyethylen

Farbe Dämmstoff

Weiß

Länge

25 m

Dämmstoffstärke

12 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-45 bis 100 °C

Beständigkeit gegen

UV-Strahlung (gut)

Wärmeleitfähigkeit λ

0,038 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 0°C

Baustoffklasse

B-s2, d0 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

3500

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach UNI EN 13742

UV-Beständigkeit

Gut

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

EN-Norm

12735-1

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebeklebeband weiß

KLEBBA-TEXTILVER-WEISS-50MMX50M

Geeignet für Kupferrohr vorisoliert
Weisses Kautschuk-Wickelband

WIKLBA-KAUTS-WEISS-50MMX15MX3MM

Zum Verkleben von Dichtungen an Rohrisolierungen in kalten oder klimatisierten Bereichen
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW24-12MM-3/4UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 10 St.
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

MU-UEBRWURF-MS58-SW27-12MM-7/8UNF

Aus warmgepresstem Messing
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachdachdurchführung

FDDUFHRG-1-125X125MM

Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
x 1 St.
Flachdachdurchführung

FDDUFHRG-1-125X250MM

Mit großer Grundplatte für einen sicheren Anschluss an die Dachabdichtung
x 1 St.
Flachdachfuß

FDDUFHRG-FUSS-117X117MM

Gewährleistet eine dampfdiffusionsdichte Dachhaut und verhindert damit das Eindringen von Kondensat in die Dachdämmung
x 1 St.
Flachdachfuß

FDDUFHRG-FUSS-117X242MM

Gewährleistet eine dampfdiffusionsdichte Dachhaut und verhindert damit das Eindringen von Kondensat in die Dachdämmung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen